KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-045 101,32x1,78mm

  • ERIKS:12065016
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 326.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 352.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 326.50

-

4+

CHF 281.00

13.94%

10+

CHF 246.50

24.50%

20+

CHF 219.50

32.77%

30+

CHF 205.00

37.21%

50+

CHF 199.50

38.90%

100+

CHF 193.00

40.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®