KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-044 94,97x1,78mm

  • ERIKS:12065015
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 305.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 305.00

-

4+

CHF 261.50

14.26%

10+

CHF 229.50

24.75%

20+

CHF 205.50

32.62%

30+

CHF 192.00

37.05%

50+

CHF 187.00

38.69%

100+

CHF 180.50

40.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®