KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-043 88,62x1,78mm

  • ERIKS:12065014
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 281.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 303.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 281.00

-

4+

CHF 242.50

13.70%

10+

CHF 212.50

24.38%

20+

CHF 189.50

32.56%

30+

CHF 177.00

37.01%

50+

CHF 172.50

38.61%

100+

CHF 166.50

40.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®