KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-041 75,92x1,78mm

  • ERIKS:12065012
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 259.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 259.50

-

4+

CHF 223.00

14.07%

10+

CHF 195.50

24.66%

20+

CHF 174.50

32.76%

30+

CHF 163.00

37.19%

50+

CHF 158.50

38.92%

100+

CHF 153.00

41.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®