KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-040 72,75x1,78mm

  • ERIKS:12065011
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 255.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 255.00

-

4+

CHF 220.50

13.53%

10+

CHF 193.50

24.12%

20+

CHF 172.50

32.35%

30+

CHF 161.00

36.86%

50+

CHF 157.00

38.43%

100+

CHF 151.50

40.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®