KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-038 66,4x1,78mm

  • ERIKS:12065009
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 216.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 216.00

-

4+

CHF 185.50

14.12%

10+

CHF 162.50

24.77%

20+

CHF 145.50

32.64%

30+

CHF 136.00

37.04%

50+

CHF 132.50

38.66%

100+

CHF 127.50

40.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®