KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-036 60,05x1,78mm

  • ERIKS:12065007
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 177.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 177.50

-

4+

CHF 153.00

13.80%

10+

CHF 134.00

24.51%

20+

CHF 119.50

32.68%

30+

CHF 112.00

36.90%

50+

CHF 109.00

38.59%

100+

CHF 105.00

40.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®