KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-033 50,52x1,78mm

  • ERIKS:12065004
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 143.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 143.00

-

4+

CHF 123.00

13.99%

10+

CHF 107.50

24.83%

20+

CHF 96.10

32.80%

30+

CHF 89.70

37.27%

50+

CHF 87.30

38.95%

100+

CHF 84.30

41.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®