KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-028 34,65x1,78mm

  • ERIKS:12065001
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 95.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 95.60

-

4+

CHF 82.20

14.02%

10+

CHF 72.00

24.69%

20+

CHF 64.50

32.53%

30+

CHF 60.20

37.03%

50+

CHF 58.60

38.70%

100+

CHF 56.50

40.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®