KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-024 28,3x1,78mm

  • ERIKS:12064998
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 69.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 69.40

-

4+

CHF 59.70

13.98%

10+

CHF 52.30

24.64%

20+

CHF 46.60

32.85%

30+

CHF 43.60

37.18%

50+

CHF 42.50

38.76%

100+

CHF 41.00

40.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®