KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-020 21,95x1,78mm

  • ERIKS:12064995
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 55.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.20

-

4+

CHF 47.40

14.13%

10+

CHF 41.50

24.82%

20+

CHF 37.20

32.61%

30+

CHF 34.70

37.14%

50+

CHF 33.80

38.77%

100+

CHF 32.70

40.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®