KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-017 17,17x1,78mm

  • ERIKS:11687523
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 47.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.20

-

4+

CHF 40.50

14.19%

10+

CHF 35.50

24.79%

20+

CHF 31.90

32.42%

30+

CHF 29.70

37.08%

50+

CHF 29.00

38.56%

100+

CHF 27.90

40.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®