KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm

  • ERIKS:12064981
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 39.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.80

-

4+

CHF 34.20

14.07%

10+

CHF 30.00

24.62%

20+

CHF 26.80

32.66%

30+

CHF 25.00

37.19%

50+

CHF 24.30

38.94%

100+

CHF 23.60

40.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®