

CHF 1'595.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'724.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'595.00 | - |
4+ | CHF 1'463.00 | 8.28% |
10+ | CHF 1'441.00 | 9.66% |
20+ | CHF 1'304.00 | 18.24% |
30+ | CHF 1'217.00 | 23.70% |
50+ | CHF 1'186.00 | 25.64% |
100+ | CHF 1'174.00 | 26.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Maß nach French R | NF-R70 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |