

CHF 1'552.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'677.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'552.00 | - |
4+ | CHF 1'405.00 | 9.47% |
10+ | CHF 1'382.00 | 10.95% |
20+ | CHF 1'251.00 | 19.39% |
30+ | CHF 1'167.00 | 24.81% |
50+ | CHF 1'137.00 | 26.74% |
100+ | CHF 1'127.00 | 27.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Maß nach French R | NF-R69 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |