

CHF 1'178.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'273.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'178.00 | - |
4+ | CHF 1'018.00 | 13.58% |
10+ | CHF 892.50 | 24.24% |
20+ | CHF 853.50 | 27.55% |
30+ | CHF 796.50 | 32.39% |
50+ | CHF 776.00 | 34.13% |
100+ | CHF 762.50 | 35.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Maß nach French R | NF-R55 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |