

CHF 313.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 338.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 313.50 | - |
4+ | CHF 270.50 | 13.72% |
10+ | CHF 237.00 | 24.40% |
20+ | CHF 211.50 | 32.54% |
30+ | CHF 197.50 | 37.00% |
50+ | CHF 192.50 | 38.60% |
100+ | CHF 186.00 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 325 |
Maß nach French R | NF-R28 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |