

CHF 49.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.60 | - |
4+ | CHF 42.60 | 14.11% |
10+ | CHF 37.40 | 24.60% |
20+ | CHF 33.50 | 32.46% |
30+ | CHF 31.20 | 37.10% |
50+ | CHF 30.40 | 38.71% |
100+ | CHF 29.40 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 9 mm |
Schnurdicke | 2.2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |