

CHF 881.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 952.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 881.50 | - |
4+ | CHF 756.50 | 14.18% |
10+ | CHF 663.00 | 24.79% |
20+ | CHF 593.00 | 32.73% |
30+ | CHF 553.50 | 37.21% |
50+ | CHF 539.00 | 38.85% |
100+ | CHF 520.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |