

CHF 421.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 455.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 421.50 | - |
4+ | CHF 363.00 | 13.88% |
10+ | CHF 318.50 | 24.44% |
20+ | CHF 284.50 | 32.50% |
30+ | CHF 265.50 | 37.01% |
50+ | CHF 259.00 | 38.55% |
100+ | CHF 249.50 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0995-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |