

CHF 698.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 754.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 698.00 | - |
4+ | CHF 601.00 | 13.90% |
10+ | CHF 527.00 | 24.50% |
20+ | CHF 470.50 | 32.59% |
30+ | CHF 439.00 | 37.11% |
50+ | CHF 427.50 | 38.75% |
100+ | CHF 413.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |