

CHF 564.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 609.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 564.00 | - |
4+ | CHF 484.00 | 14.18% |
10+ | CHF 424.50 | 24.73% |
20+ | CHF 379.50 | 32.71% |
30+ | CHF 354.00 | 37.23% |
50+ | CHF 345.00 | 38.83% |
100+ | CHF 333.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |