

CHF 495.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 535.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 495.00 | - |
4+ | CHF 426.00 | 13.94% |
10+ | CHF 373.50 | 24.55% |
20+ | CHF 334.00 | 32.53% |
30+ | CHF 312.00 | 36.97% |
50+ | CHF 303.50 | 38.69% |
100+ | CHF 293.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |