

CHF 305.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 329.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 305.00 | - |
4+ | CHF 261.50 | 14.26% |
10+ | CHF 229.50 | 24.75% |
20+ | CHF 205.50 | 32.62% |
30+ | CHF 192.00 | 37.05% |
50+ | CHF 187.00 | 38.69% |
100+ | CHF 180.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.97 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 044 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |