

CHF 834.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 901.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 834.00 | - |
4+ | CHF 726.00 | 12.95% |
10+ | CHF 636.50 | 23.68% |
20+ | CHF 581.00 | 30.34% |
30+ | CHF 542.00 | 35.01% |
50+ | CHF 528.00 | 36.69% |
100+ | CHF 509.50 | 38.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 92.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |