

CHF 516.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 558.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 516.50 | - |
4+ | CHF 445.50 | 13.75% |
10+ | CHF 390.50 | 24.39% |
20+ | CHF 348.00 | 32.62% |
30+ | CHF 324.50 | 37.17% |
50+ | CHF 316.50 | 38.72% |
100+ | CHF 306.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |