

CHF 52.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.80 | - |
4+ | CHF 45.20 | 14.39% |
10+ | CHF 39.70 | 24.81% |
20+ | CHF 35.60 | 32.58% |
30+ | CHF 33.30 | 36.93% |
50+ | CHF 32.40 | 38.64% |
100+ | CHF 31.10 | 41.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 9.19 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 110 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |