

CHF 767.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 829.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 767.00 | - |
4+ | CHF 659.00 | 14.08% |
10+ | CHF 578.00 | 24.64% |
20+ | CHF 516.00 | 32.72% |
30+ | CHF 481.50 | 37.22% |
50+ | CHF 469.00 | 38.85% |
100+ | CHF 453.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |