

CHF 499.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 539.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 499.50 | - |
4+ | CHF 428.00 | 14.31% |
10+ | CHF 375.50 | 24.82% |
20+ | CHF 336.00 | 32.73% |
30+ | CHF 313.50 | 37.24% |
50+ | CHF 305.50 | 38.84% |
100+ | CHF 295.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |