

CHF 698.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 754.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 698.00 | - |
4+ | CHF 620.50 | 11.10% |
10+ | CHF 544.00 | 22.06% |
20+ | CHF 492.00 | 29.51% |
30+ | CHF 459.50 | 34.17% |
50+ | CHF 447.50 | 35.89% |
100+ | CHF 435.00 | 37.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Maß nach French R | NF-R44 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |