

CHF 782.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 845.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 782.50 | - |
4+ | CHF 678.50 | 13.29% |
10+ | CHF 595.00 | 23.96% |
20+ | CHF 543.50 | 30.54% |
30+ | CHF 507.00 | 35.21% |
50+ | CHF 494.00 | 36.87% |
100+ | CHF 477.00 | 39.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 87.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |