

CHF 760.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 822.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 760.50 | - |
4+ | CHF 661.50 | 13.02% |
10+ | CHF 580.00 | 23.73% |
20+ | CHF 529.50 | 30.37% |
30+ | CHF 494.50 | 34.98% |
50+ | CHF 481.50 | 36.69% |
100+ | CHF 464.00 | 38.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |