

CHF 572.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 618.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 572.50 | - |
4+ | CHF 493.00 | 13.89% |
10+ | CHF 432.00 | 24.54% |
20+ | CHF 385.50 | 32.66% |
30+ | CHF 359.50 | 37.21% |
50+ | CHF 350.50 | 38.78% |
100+ | CHF 338.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |