

CHF 52.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.10 | - |
4+ | CHF 44.80 | 14.01% |
10+ | CHF 39.30 | 24.57% |
20+ | CHF 35.00 | 32.82% |
30+ | CHF 32.70 | 37.24% |
50+ | CHF 31.90 | 38.77% |
100+ | CHF 30.80 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 8.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |