

CHF 41.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.30 | - |
4+ | CHF 35.50 | 14.04% |
10+ | CHF 31.10 | 24.70% |
20+ | CHF 27.90 | 32.45% |
30+ | CHF 26.00 | 37.05% |
50+ | CHF 25.40 | 38.50% |
100+ | CHF 24.40 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 8.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0081-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |