

CHF 432.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 467.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 432.50 | - |
4+ | CHF 372.00 | 13.99% |
10+ | CHF 326.00 | 24.62% |
20+ | CHF 290.50 | 32.83% |
30+ | CHF 271.50 | 37.23% |
50+ | CHF 264.00 | 38.96% |
100+ | CHF 255.00 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |