

CHF 335.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 362.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 335.00 | - |
4+ | CHF 285.50 | 14.78% |
10+ | CHF 250.50 | 25.22% |
20+ | CHF 223.50 | 33.28% |
30+ | CHF 208.50 | 37.76% |
50+ | CHF 203.00 | 39.40% |
100+ | CHF 197.00 | 41.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |