

CHF 728.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 786.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 728.00 | - |
4+ | CHF 633.00 | 13.05% |
10+ | CHF 555.00 | 23.76% |
20+ | CHF 500.00 | 31.32% |
30+ | CHF 466.50 | 35.92% |
50+ | CHF 454.50 | 37.57% |
100+ | CHF 438.50 | 39.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |