

CHF 277.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 299.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 277.00 | - |
4+ | CHF 238.00 | 14.08% |
10+ | CHF 208.50 | 24.73% |
20+ | CHF 186.50 | 32.67% |
30+ | CHF 174.00 | 37.18% |
50+ | CHF 169.50 | 38.81% |
100+ | CHF 163.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 151 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |