

CHF 596.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 644.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 596.50 | - |
4+ | CHF 514.50 | 13.75% |
10+ | CHF 451.00 | 24.39% |
20+ | CHF 403.00 | 32.44% |
30+ | CHF 376.50 | 36.88% |
50+ | CHF 366.50 | 38.56% |
100+ | CHF 353.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 337 |
Maß nach French R | NF-R40 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |