

CHF 320.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 345.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 320.00 | - |
4+ | CHF 274.50 | 14.22% |
10+ | CHF 241.00 | 24.69% |
20+ | CHF 215.50 | 32.66% |
30+ | CHF 201.00 | 37.19% |
50+ | CHF 196.00 | 38.75% |
100+ | CHF 189.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0745-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |