

CHF 668.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 722.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 668.00 | - |
4+ | CHF 581.50 | 12.95% |
10+ | CHF 509.50 | 23.73% |
20+ | CHF 458.50 | 31.36% |
30+ | CHF 428.00 | 35.93% |
50+ | CHF 417.00 | 37.57% |
100+ | CHF 402.50 | 39.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |