

CHF 657.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 710.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 657.00 | - |
4+ | CHF 570.50 | 13.17% |
10+ | CHF 500.50 | 23.82% |
20+ | CHF 450.50 | 31.43% |
30+ | CHF 420.50 | 36.00% |
50+ | CHF 409.50 | 37.67% |
100+ | CHF 395.00 | 39.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 71.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |