

CHF 52.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.30 | - |
4+ | CHF 45.00 | 13.96% |
10+ | CHF 39.50 | 24.47% |
20+ | CHF 35.40 | 32.31% |
30+ | CHF 33.10 | 36.71% |
50+ | CHF 32.20 | 38.43% |
100+ | CHF 31.00 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 7.59 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 109 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |