

CHF 74.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.00 | - |
4+ | CHF 63.60 | 14.05% |
10+ | CHF 55.70 | 24.73% |
20+ | CHF 49.90 | 32.57% |
30+ | CHF 46.50 | 37.16% |
50+ | CHF 45.30 | 38.78% |
100+ | CHF 43.70 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 7.52 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 203 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |