

CHF 415.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 448.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 415.00 | - |
4+ | CHF 356.50 | 14.10% |
10+ | CHF 313.00 | 24.58% |
20+ | CHF 280.50 | 32.41% |
30+ | CHF 262.00 | 36.87% |
50+ | CHF 255.50 | 38.43% |
100+ | CHF 246.00 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |