

CHF 305.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 329.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 305.00 | - |
4+ | CHF 264.00 | 13.44% |
10+ | CHF 231.50 | 24.10% |
20+ | CHF 205.50 | 32.62% |
30+ | CHF 192.00 | 37.05% |
50+ | CHF 187.00 | 38.69% |
100+ | CHF 180.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0695-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |