

CHF 646.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 698.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 646.00 | - |
4+ | CHF 555.50 | 14.01% |
10+ | CHF 487.00 | 24.61% |
20+ | CHF 437.00 | 32.35% |
30+ | CHF 407.50 | 36.92% |
50+ | CHF 397.00 | 38.54% |
100+ | CHF 382.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |