

CHF 376.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 406.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 376.00 | - |
4+ | CHF 322.00 | 14.36% |
10+ | CHF 282.50 | 24.87% |
20+ | CHF 253.00 | 32.71% |
30+ | CHF 236.00 | 37.23% |
50+ | CHF 230.00 | 38.83% |
100+ | CHF 222.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |