

CHF 4'603.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'975.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'603.00 | - |
4+ | CHF 4'172.00 | 9.36% |
10+ | CHF 4'140.00 | 10.06% |
20+ | CHF 4'108.00 | 10.75% |
30+ | CHF 4'076.00 | 11.45% |
50+ | CHF 4'015.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'985.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 395 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |